Fréza čelná 47,5° MFPN45 200/10

Č. pol.: 222800 200/10
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Počet rezných hrán Z: 10
  • Uhol nastavenia k: 47,5
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 200 mm
Počet rezných hrán Z 10
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 47,5 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 213 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 60 mm
vhodná otočná rezná platnička PN.. 1205
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229700
Podložka 229750
Upínacia skrutka pre podložku 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222800 200/10
EAN/GTIN 4960664602407
Číslo výrobcu THN04485

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza čelná 47,5° MFPN45  200/10

Fréza čelná 47,5° MFPN45 200/10

na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 204,51 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 237,02 €
Počet rezných hrán Z 10 10
Vnútorné chladenie nie áno
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 213 213
vhodná otočná rezná platnička PN.. 1205 SE.. 1203..
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom
⌀ rezných hrán DC 200 200
Druh produktu Čelná fréza Čelná fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka