Rovinná fréza 47,5° MFPN45 s otvorom, pre otočné rezné platničky PN.., ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/10mm

Č. pol.: 222800 100/10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Počet rezných hrán Z: 10
  • Uhol nastavenia k: 47,5
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 10
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 47,5 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 113 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
vhodná otočná rezná platnička PN.. 1205
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229701
Druh produktu Čelná fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 222800 100/10
EAN/GTIN 4960664602513
Číslo výrobcu THN04502
Výrobca KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.