Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 250/12mm

Č. pol.: 222800 250/12
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 12
  • Uhol nastavenia k: 47,5
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 250 mm
Počet rezných hrán Z 12
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 47,5 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 263 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 60 mm
vhodná otočná rezná platnička PN.. 1205
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229700
Podložka 229750
Upínacia skrutka pre podložku 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222800 250/12
EAN/GTIN 4960664602414
Číslo výrobcu THN04486

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.