{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 109 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 124 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,45 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 45,4 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222065 63/6 | |
EAN/GTIN | 4960664707652 | |
Číslo výrobcu | THN07673 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 63/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
560,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
389,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
428,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ D3 | 46 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |