{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 63 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
⌀ D3 | 39 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 2 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max pre geometriu LD | 5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 27 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 102 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,54 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 38 mm | |
Veľkosť vložky | 14 | |
Zodpovedajúca vložka | SOMT.. | |
Vložte skrutku | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 10 Stupeň | |
FZ Helix | 0,7 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222065 63/5SL | |
EAN/GTIN | 4960664707737 | |
Číslo výrobcu | THN07693 |