{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 83 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,64 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 32,4 mm | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222065 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707621 | |
Číslo výrobcu | THN07670 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 50/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
461,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
382,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
309,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
386,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
404,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm | 37,55 mm |