Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2mm

Č. pol.: 222055 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 3,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 60 mm
Celková dĺžka Lcelk 117 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 33 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Uhol rampy αmax 2,79 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 7,4 mm
vhodná otočná rezná platnička SOMT..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Uhol nastavenia k 10 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222055 25/2
EAN/GTIN 4960664707539
Číslo výrobcu THN07630

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2mm

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
263,03 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
289,80 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
263,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
287,70 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2
Dĺžka výčnelku L1 60 mm 39 mm 36 mm 39 mm 39 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon
⌀ rezných hrán DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 8 mm 9 mm 10,6 mm 13 mm 15 mm
Druh produktu Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka