{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 112 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 78 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,92 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 22,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222055 40/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707553 | |
Číslo výrobcu | THN07636 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 40/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
312,43 €
161,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
351,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
393,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 50 | 50 | 50 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 23 | 24 | 24 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 63 | 64 | 64 |