Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 32/3

Č. pol.: 222055 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 15 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 3,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 70 mm
Celková dĺžka Lcelk 131 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 47 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Uhol rampy αmax 1,43 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 14,4 mm
vhodná otočná rezná platnička SOMT..
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Uhol nastavenia k 10 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222055 32/3
EAN/GTIN 4960664707546
Číslo výrobcu THN07633

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 32/3

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 32/3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
285,30 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
332,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
325,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
351,75 €
Počet rezných hrán Z 3 3 3 3
Uhol nastavenia k 10 90 16 15
Celková dĺžka Lcelk 131 100 100 100
vhodná otočná rezná platnička SOMT.. POMX 0704.. XDM.090416 XOMU094812
Prevedenie stopky stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon stopka Weldon
⌀ stopky Ds h6 32 32 32 32
⌀ D3 15 17,6 20 22

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka