{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 50 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 85 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,42 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 34,3 mm | |
Veľkosť vložky | 09 | |
Zodpovedajúca vložka | XD.. 0904 | |
Vložte skrutku | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 13 Stupeň | |
FZ Helix | 0,7 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221908 50/5 | |
EAN/GTIN | 4059782505278 | |
Číslo výrobcu | 5656914 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 50/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
635,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
400,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
393,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
353,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
270,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Uhol nastavenia κ | 13 Stupeň | 9 Stupeň | 90 Stupeň | 16 Stupeň | 11 Stupeň |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XDM.120516 |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ D3 | 35 mm | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm | 34 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |