Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 160/12

Č. pol.: 221908 160/12
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 160 mm
Počet rezných hrán Z 12
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 133 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 3,5 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 50 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 293 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 318 mm
Uhol rampy αmax 0,15 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 132,3 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 16
vhodná otočná rezná platnička XE.. 1605
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229920 (TP20; 7,6Nm)
Uhol nastavenia k 16 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221908 160/12
EAN/GTIN 4059782503854
Číslo výrobcu 5665957

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukujú radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.