{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 2,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 70 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 250 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 43 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,67 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 12 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221900 32/2 | |
EAN/GTIN | 4059782504318 | |
Číslo výrobcu | 5661017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 32/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
370,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
297,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Kruhové frézovanie ;Ramping | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 32 | 32 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Uhol rampy αmax | 1,67 | 3,71 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |