{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 200 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,55 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 9,3 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 09 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 13 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221900 25/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058446 | |
Číslo výrobcu | 6024366 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
403,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
323,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
265,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Dĺžka výčnelku L1 | 50 mm | 39 mm | 59 mm |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | XD.. 070308 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 9,3 mm | 11 mm | 12,45 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |