{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 250 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 53 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,57 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 20,2 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 06 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221900 32/5 | |
EAN/GTIN | 4059782500723 | |
Číslo výrobcu | 5681124 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX 32/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
539,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
378,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 21 | 26 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 53 | 58 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 20,2 | 24,4 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |