Fréza Feedking pre vysoké posuvy, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm

Č. pol.: 212900 25/3
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FeedKing
⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 12 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,85 mm
Dĺžka výčnelku L1 39 mm
Celková dĺžka Lcelk 95 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 37 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 48 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,85 mm
Uhol rampy αmax 1,56 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 11 mm
vhodná otočná rezná platnička XD.. 070308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Uhol nastavenia k 10 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212900 25/3
EAN/GTIN 4045197320841
Číslo výrobcu 212900 25/3

Popis

Prevedenie:

Dynamická geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka samostabilizujúcemu sa lôžku vložky. Optimalizovaná geometria na zníženie reznej sily, a tým aj zaťaženia hlavného vretena.

Výhoda:

Obzvlášť úsporná vďaka mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 2,2 s cepelou c. 674252 vel. 9IP.