{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | stopka Weldon | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 59 mm | |
Celková dĺžka Lges | 115 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 1,6 mm | |
Uhol valenia αmax. | 3,22 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 12,45 mm | |
Zodpovedajúca vložka | RPK.10T3M0T | |
Vložte súpravu skrutiek | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 15 − 30 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212003 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406576486 | |
Číslo výrobcu | 212003 25/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kopírovacia a rovinná fréza s indexáciou, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
265,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
323,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 |
Uhol nastavenia κ | 15 − 30 Stupeň | 10 Stupeň |
Celková dĺžka Lges | 115 mm | 95 mm |
Zodpovedajúca vložka | RPK.10T3M0T | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 15 mm | 12 mm |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 48 mm | 48 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |