{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 204 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,4 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 8,2 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 06 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221900 20/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058460 | |
Číslo výrobcu | 5673237 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/3mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
411,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
270,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
255,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 32 mm | 100 mm | 50 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 204 mm | 180 mm | 130 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |