Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED 20/3

Č. pol.: 221100 20/3
Nový produkt
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ4FEED
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 12,6 mm
Dĺžka výčnelku L1 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 32,6 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 39 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,8 mm
Uhol rampy αmax 2,7 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 19,08 mm
vhodná otočná rezná platnička XNMU040310..
Uhol nastavenia k 17 Stupeň
Označenie výrobcu FFX4 ED20-3-050-C20-04
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221100 20/3
EAN/GTIN 7291075392753
Číslo výrobcu 3336673

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED  20/3

Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED 20/3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
355,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
270,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
255,15 €
Dĺžka výčnelku L1 50 mm 100 mm 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm 180 mm 130 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno
vhodná otočná rezná platnička XNMU040310.. XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
⌀ rezných hrán DC 20 mm 20 mm 20 mm
Stratégia obrábania HPC HPC HPC
Druh produktu Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka