{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 49 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,8 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 28,64 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNMU040310.. | |
Uhol nastavenia k | 17 Stupeň | |
Označenie výrobcu | FFX4 ED25-4-060-C25-04 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 221100 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075392777 | |
Číslo výrobcu | 3336675 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
417,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
339,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | 180 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 mm | 19 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 49 mm | 48 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 28,64 mm | 17,4 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |