{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Norma | Výrobná norma | |
Úkosové frézovanie | 45 | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
⌀ D2 | 4 | |
Dĺžka výčnelku L1 | 8 | |
Celková dĺžka L | 25 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL20 | |
odporúčaný uťahovací moment | 80 mm | |
Rozmer cez steny SW | 16 Nm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Fréza so závitom |
Číslo položky | 220359 20 | |
EAN/GTIN | 4034221131379 | |
Číslo výrobcu | DL20E1018UK2000W90DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
169,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
136,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 6 | 3 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Typ | N | N | N |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Fréza so závitom | Fréza so závitom | Fréza so závitom |