{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 10 mm | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Norma | Výrobná norma | |
Úkosové frézovanie | 45 | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
⌀ D2 | 2 | |
Dĺžka výčnelku L1 | 4 | |
Celková dĺžka L | 12,5 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL10 | |
odporúčaný uťahovací moment | 20 mm | |
Rozmer cez steny SW | 8 Nm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Fréza so závitom |
Číslo položky | 220359 10 | |
EAN/GTIN | 4034221102973 | |
Číslo výrobcu | DL10E1016UK1000W90DA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
60,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 12,5 | 26,9 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Typ | N | N |
⌀ rezných hrán D | 10 | 10 |
Druh produktu | Fréza so závitom | Fréza so závitom |