{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 16 mm | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Norma | Výrobná norma | |
Úkosové frézovanie | 45 | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Dĺžka výčnelku L1 | 6,4 | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL16 | |
odporúčaný uťahovací moment | 60 mm | |
Rozmer cez steny SW | 13 Nm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Fréza so závitom |
Číslo položky | 220359 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103215 | |
Číslo výrobcu | DL16E1018UK1600W90DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
109,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
129,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
111,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 6 | 3 |
Celková dĺžka L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
⌀ rezných hrán D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |