{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 12 mm | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Norma | Výrobná norma | |
Úkosové frézovanie | 45 | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
⌀ D2 | 2,4 | |
Dĺžka výčnelku L1 | 4,8 | |
Celková dĺžka L | 15 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL12 | |
odporúčaný uťahovací moment | 30 mm | |
Rozmer cez steny SW | 9,5 Nm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Druh produktu | Fréza so závitom |
Číslo položky | 220359 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103093 | |
Číslo výrobcu | DL12E1016UK1200W90DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
72,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
86,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
74,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 3 |
Celková dĺžka L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Druh produktu | Fréza so závitom | Fréza so závitom | Fréza so závitom |