Závitová frézovacia hlava 21

Č. pol.: 218110 21
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Smer rezania vľavo a vpravo
Prevedenie stopky so závitom
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť doštičiek 11
Počet rezných hrán Z 2
Montážny závit M8
Účinný ⌀ D 20,75 mm
⌀ zväzku D1 14,1 mm
Celková dĺžka Lcelk 19,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 14 mm
L2 5,2 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Počet napínacích drážok 2
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218110 21
EAN/GTIN 4062406245221
Číslo výrobcu 218110 21

Popis

Použitie:

  • Pre veľké a hlboké závity.
  • Pre valcové vnútorné závity; iné vložky a nosiče na požiadanie.
  • Pre priechodné a slepé závity.
  • Univerzálne použiteľné pre ľavé a pravé závity.
  • Nízky rezný tlak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka