Frézovacia doštička 11-7

Č. pol.: 218131 11-7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Chodov na palec Cena za kus vrát. DPH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 2,309 mm
    Typ HB7720
    Rezný materiál HM
    Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm
    Posuv fz v INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Povrchová úprava TiCN
    Chodov na palec 7 - 11
    Počet rezných hrán Z 1
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný; vonkajší
    vhodné pre závit 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
    Smer rezania pravé a ľavé
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 218131 11-7
    EAN/GTIN 4062406245375
    Číslo výrobcu 218131 11-7

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    140
    Alu (krátke rezanie)
    N
    120
    Hliník > 10 % si
    N
    80
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Veľkosť doštičiek 11.

    Použitie:

    Pre vnútorné a vonkajšie závity 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka