Závitová frézovacia hlava 17

Č. pol.: 218110 17
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Smer rezania vľavo a vpravo
Prevedenie stopky so závitom
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť doštičiek 11
Počet rezných hrán Z 1
Montážny závit M8
Účinný ⌀ D 16,75 mm
⌀ zväzku D1 13 mm
Celková dĺžka Lcelk 22,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 17 mm
L2 5,2 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Počet napínacích drážok 1
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218110 17
EAN/GTIN 4062406252328
Číslo výrobcu 218110 17

Popis

Použitie:

  • Pre veľké a hlboké závity.
  • Pre valcové vnútorné závity; iné vložky a nosiče na požiadanie.
  • Pre priechodné a slepé závity.
  • Univerzálne použiteľné pre ľavé a pravé závity.
  • Nízky rezný tlak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka