{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Veľkosť doštičiek | 16 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Montážny závit | M16 | |
Účinný ⌀ D | 36,5 mm | |
⌀ zväzku D1 | 29 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 32,95 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
L2 | 7,95 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279810 2 (TX10; 1,58 Nm) | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 218110 36 | |
EAN/GTIN | 4062406245269 | |
Číslo výrobcu | 218110 36 |