Závitová frézovacia hlava, so závitom, ⌀ D: 42mm

Č. pol.: 218110 42
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie pri type otvora: Slepý otvor; Priechodný otvor
  • Smer rezania: vľavo a vpravo
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie pri type otvora Slepý otvor; Priechodný otvor
Smer rezania vľavo a vpravo
Prevedenie stopky so závitom
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť doštičiek 16
Počet rezných hrán Z 4
Montážny závit M16
Účinný ⌀ D 42 mm
⌀ zväzku D1 32 mm
Celková dĺžka Lcelk 32,95 mm
Dĺžka výčnelku L1 25 mm
L2 7,95 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Počet napínacích drážok 4
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218110 42
EAN/GTIN 4062406245276
Číslo výrobcu 218110 42

Popis

Použitie:

  • Pre veľké a hlboké závity.
  • Pre valcové vnútorné závity; iné vložky a nosiče na požiadanie.
  • Pre priechodné a slepé závity.
  • Univerzálne použiteľné pre ľavé a pravé závity.
  • Nízky rezný tlak.