{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Tang | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 105 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215950 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939821 | |
Číslo výrobcu | 215950 32/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
391,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
341,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
289,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
259,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | 41 mm | 50 mm | 50 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
vhodná otočná rezná platnička | LO.U0904.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |