Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC dlhá 40/10

Č. pol.: 215609 40/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Softcut®
    ⌀ rezných hrán DC 40 mm
    Počet rezných hrán Z 10
    Prevedenie stopky Valcová stopka
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    Dĺžka výčnelku L1 30 mm
    Celková dĺžka Lcelk 140 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 38 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 78 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,8 mm
    Uhol rampy αmax 0,31 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 36,85 mm
    vhodná otočná rezná platnička AP.. 0602..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215609 40/10
    EAN/GTIN 4045197409911
    Číslo výrobcu 215609 40/10

    Popis

    Prevedenie:

    Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

    Použitie:

    Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

    Náhradní díl:

    Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 0,45 s čepeľou č. 674252 veľ. 6IP.
    Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka