Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC dlhá, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 12/3mm

Č. pol.: 215609 12/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 12 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 17 mm
Celková dĺžka Lcelk 62 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,8 mm
Uhol rampy αmax 1,29 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 8,85 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215609 12/3
EAN/GTIN 4045197409805
Číslo výrobcu 215609 12/3

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 0,45 s čepeľou č. 674252 veľ. 6IP.
Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.