{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,29 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 8,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 0602.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215609 12/2 | |
EAN/GTIN | 4045197409799 | |
Číslo výrobcu | 215609 12/2 |