{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 30 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,9 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,89 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 0602.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215609 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197409836 | |
Číslo výrobcu | 215609 16/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC dlhá 16/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
336,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 20 | 20 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
⌀ D3 | 14 | 14 |
Uhol rampy αmax | 0,89 | 0,89 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,85 | 12,85 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |