APMT 060204 ER ST1400

Č. pol.: 215656 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,98 € / ks
  • Od 10 ks
    11,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Softcut®
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 060204 ER
    Typ ST1400
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7520
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,1 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215656 ST1400
    EAN/GTIN 4045197601469
    Číslo výrobcu 215656 ST1400

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    150
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka