{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 115 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,9 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,52 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 21,85 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 0602.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215609 25/7 | |
EAN/GTIN | 4045197409898 | |
Číslo výrobcu | 215609 25/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC dlhá 25/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
450,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
457,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 7 | 7 |
Celková dĺžka Lcelk | 115 | 90 |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 25 | 25 |
⌀ stopky Ds h6 | 20 | 25 |
⌀ D3 | 23 | 23 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 | 48 |