{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 160 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,7 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,19 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1335.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215565 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197601582 | |
Číslo výrobcu | 215565 20/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
278,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
353,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 | 30 | 40 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie ;Cirkulárna fréza ;Ramping | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 16 | 20 | 20 |