{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,7 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,38 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1335.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215565 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197708052 | |
Číslo výrobcu | 215565 18/2 |