APET 180520 FR ALU

Č. pol.: 215210 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,42 € / ks
  • Od 10 ks
    12,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
584 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APET 180520 FR
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 1,8 mm
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215210 ALU
EAN/GTIN 4045197673794
Číslo výrobcu 215210 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
400
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka