{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 44 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,69 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16,95 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215155 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197349200 | |
Číslo výrobcu | 215155 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC krátka, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 25/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
200,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
203,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Dĺžka výčnelku L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |