{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 120 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 124 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,52 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 54,95 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215160 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197349101 | |
Číslo výrobcu | 215160 63/5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 63/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
410,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
438,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
501,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |