Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC 125/9

Č. pol.: 215160 125/9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 125 mm
Počet rezných hrán Z 9
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
⌀ D3 119 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 244 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 248 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,85 mm
Uhol rampy αmax 0,24 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 116,95 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1805..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215160 125/9
EAN/GTIN 4045197349385

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.
Špeciálne na MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 3,1 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka