Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 160/10mm

Č. pol.: 215160 160/10
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Softcut®
⌀ rezných hrán DC 160 mm
Počet rezných hrán Z 10
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 40 mm
⌀ D3 154 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 314 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 318 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,85 mm
Uhol rampy αmax 0,19 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 151,95 mm
vhodná otočná rezná platnička AP.. 1805..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215160 160/10
EAN/GTIN 4045197349392
Číslo výrobcu 215160 160/10

Popis

Prevedenie:

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.
Na upínace podla normy DIN 2079 so 4 upevnovacími otvormi.
Bez vnútorného chladenia.

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.
Špeciálne na MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 3,1 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 160/10mm

Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 160/10mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
1 003,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 163,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
1 394,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
924,00 €
Počet rezných hrán Z 10 10 14 10
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno áno
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka