{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNEX 0806.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215102 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406393250 | |
Číslo výrobcu | 215102 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
239,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
342,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 4 | 4 |
⌀ polohovacieho otvoru | 16 | 16 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
vhodná otočná rezná platnička | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
⌀ rezných hrán DC | 40 | 40 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |