{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XNEX 0806.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215102 80/7 | |
EAN/GTIN | 4062406088002 | |
Číslo výrobcu | 215102 80/7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 80/7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
460,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
742,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
765,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
777,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
597,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | XNEX 0806.. | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |