{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNEX 080608 | |
Typ | INOX | |
Typ | HBM130 | |
Rezný materiál | HM | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4 mm | |
Posuv fz na zub | 0,12 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215108 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406103095 | |
Číslo výrobcu | 215108 INOX |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 INOX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 695 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 258 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 119 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 451 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 | 6 | 4 |
Uhlový Polomer | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Typ | HBM130 | HB7635 | HB7635 | HB9740 |
Typ | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posuv fz na zub | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,8 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |