{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNEX 080608 | |
Typ | HLINÍK | |
Typ | HUM310 | |
Rezný materiál | HM | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4 mm | |
Posuv fz na zub | 0,15 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 215104 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103071 | |
Číslo výrobcu | 215104 ALU | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |