{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 0836.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214908 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197674692 | |
Číslo výrobcu | 214908 100/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® HSI úzky rozstup 100/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
916,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
938,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 0836.. | SO.. 1205.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 | 10 |
Séria | Softcut® | Softcut® |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |