SOMT 083604 PDER UNI

Č. pol.: 214954 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,54 € / ks
  • Od 10 ks
    12,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 050 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 083604 PDER
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214954 UNI
EAN/GTIN 4045197674746
Číslo výrobcu 214954 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
190
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.