SOET 083604 PDER, HU7810, Typ: ALU

Č. pol.: 214914 ALU
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,22 € / ks
  • Od 10 ks
    14,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
653 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOET 083604 PDER
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214914 ALU
EAN/GTIN 4045197706607
Číslo výrobcu 214914 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
650
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.