{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SO.. 0836.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214906 63/6 | |
EAN/GTIN | 4045197674470 | |
Číslo výrobcu | 214906 63/6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut® HSI široký rozstup 63/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
586,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
628,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
561,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
438,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
390,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
507,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
⌀ rezných hrán DC | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |